- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- ボール球 電球のおすすめ人気ランキング
ボール球 電球のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新388件の「ボール球 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100V 40W 電球」、「電球」、「マイクロファイバークロス」などの商品も取り扱っております。
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)
100
定格平均寿命(時間)
30000
電球形状
ミニボール
電球の種類
LED
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質
アルミ、 ポリカーボネート、 PBT
定格電圧(V)
100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
40000
対応
密閉形器具対応
保証期間
お買い上げ日より5年間
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
Φ95×127
使用場所
屋内用
配光角度(°)
約180
配光タイプ
広配光
口金
E26
入力電圧(V)
100
色
(ヒートシンク)White
材質
(ヒートシンク)アルミニウム
定格寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LEDボール球
長寿命タイプ
こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに
調光機能対応
口金
E26
光色
電球色
定格電圧(V)
100
全長(mm)
134
定格寿命(時間)
約4000
仕上
ガラス/ホワイト
バルブ径(Φmm)
95
使用場所
屋内用
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
従来の2倍長持ちタイプ
調光器対応
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
ボール電球
定格電圧(V)
100/110
材質
ガラス
機能
調光
寿命
約4000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
長寿命タイプ
こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに
調光機能対応
用途照明器具に/洗面所に/ディスプレイに
口金
E26
電球形状
ボール球
定格消費電力(W)
100
光色
電球色
定格電圧(V)
100
全長(mm)
134
タイプ
長寿命
全光束(Lm)
1340
定格寿命(時間)
約4000
機能
調光
バルブ径(Φmm)
95
ガラス仕上
ホワイト
使用場所
屋内用
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
口金
E26
全長(mm)
127
質量(g)
53
消費電力(W)
38
外径(Φmm)
95
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボール電球
光の広がり約240°全方向タイプ
密閉形器具対応
LED5年保証対象商品
全長(mm)
126
電圧(V)
交流電源100(50/60Hz共用)
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
95
平均演色評価数
Ra83
電球形状
ボール球
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
電球の種類
LED
ボール電球40形相当の明るさ
配光角240°以上の全方向タイプ
省エネ法2027年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類
LED
口金
E26
電球形状
ボール球
電圧(V)
100
定格消費電力(W)
6.1
定格入力電流(mA)
104
質量(g)
85
配光角度(°)
240
平均演色評価数(Ra)
82
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金
E17
使用場所
屋内用
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)
100
定格平均寿命(時間)
30000
電球形状
ミニボール
電球の種類
LED
ボール電球40形相当
。光の広がり約240°の全方向タイプ
。密閉器具対応
。口金E26
。LED5年保証対象商品
全長(mm)
115
質量(g)
55
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
外径(Φmm)
80
定格消費電力(W)
4
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
電球形状
ボール球
使用場所
屋内用
明るさ
40W形相当
電球の種類
LED
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)
100
電球形状
ボール形
電球の種類
LED
電源
100V 50/60Hz共用
口金
E26
寿命
40000時間
外径(Φmm)
95
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
全長(mm)
100
質量(g)
32
口金
E26
外径(Φmm)
70
定格寿命(時間)
2000
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
口金
E26
全長(mm)
127
質量(g)
53
消費電力(W)
90
外径(Φmm)
95
定格寿命(時間)
2000
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプボール電球40W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)400ルーメン消費電力3.0W電球色E26口金
全長(mm)
136
質量(g)
64
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数
80Ra
定格入力電流(A)
0.06
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.3
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)
95
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
口金
E17
長さ(mm)
73
質量(g)
18
管径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
2000
電球の種類
白熱電球
電球形状
ベビーボール球
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボール電球100形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
全長(mm)
135
質量(g)
62
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
ボール球
定格入力電流(A)
0.105
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.8
外径(mm)
95
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷